Especificaciones
Detalles
- Tipo de anulación manualPasador de anulación manual
- Presión máxima de funcionamiento35 psi
Descripción general
Descripción del fabricante
DSG-01-3C2-D12-D-70 DIRECTOR VÁLVULA SOL. OPERARIO
- ・Válvula direccional de solenoide CETOP D03 - estándar\n・Presión de funcionamiento máxima de hasta 35MPa (5,080psi)\n・Velocidad de flujo máxima de hasta 100L/min (26.4gal/min)