Motion
DSG-01-3C2-D48-C-N-7090

Yuken
DSG-01-3C2-D48-C-N-7090

Dir. Válvula operada con Sol con PBL (especial
Artículo MI #11995587
No. Fabricante DSG-01-3C2-D48-C-N-7090
Precio816.21 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Yuken
DSG-01-3C2-D48-C-N-7090

Dir. Válvula operada con Sol con PBL (especial
Artículo MI #11995587
No. Fabricante DSG-01-3C2-D48-C-N-7090
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
Precio816.21 USD/cada uno

Especificaciones

Detalles

  • Tipo de anulación manual
    Botón pulsador y tuerca de bloqueo
  • Presión máxima de funcionamiento
    35 psi

Descripción general

Descripción del fabricante
DSG-01-3C2-D48-C-N-7090 DIRECTOR VÁLVULA SOL O
  • ・Válvula direccional de solenoide CETOP D03 - estándar\n・Presión de funcionamiento máxima de hasta 35MPa (5,080psi)\n・Velocidad de flujo máxima de hasta 100L/min (26.4gal/min)

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo