Motion
DSG-03-2B2A-D12-N-5090-L

YUKEN
DSG-03-2B2A-D12-N-5090-L

NPT Sol. Válvula Dir de la operación
Artículo MI #11995664
No. Fabricante DSG-03-2B2A-D12-N-5090-L
Precio389.24 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

YUKEN
DSG-03-2B2A-D12-N-5090-L

NPT Sol. Válvula Dir de la operación
Artículo MI #11995664
No. Fabricante DSG-03-2B2A-D12-N-5090-L
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
Precio389.24 USD/cada uno

Especificaciones

Detalles

  • Tipo de anulación manual
    Pasador de anulación manual
  • Presión máxima de funcionamiento
    31.5 psi

Descripción general

Descripción del fabricante
DSG-03-2B2A-D12-N-5090-L NPT SOL. OPERADOR D
  • ・Válvula direccional de solenoide CETOP D05 - estándar ,・Presión de funcionamiento máxima de hasta 31.5MPa (4,570psi),・Velocidad de flujo máxima de hasta 120L/min (31.7gal/min)

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo