Especificaciones
Details
- Tipo de anulación manualBotón pulsador y tuerca de bloqueo
- Presión máxima de funcionamiento31.5 psi
Descripción general
Descripción del fabricante
DSG-03-2B2-D24-C-N-5090 D05 VÁLVULA DIR SO
- ・Válvula direccional de solenoide CETOP D05 - estándar ,・Presión de funcionamiento máxima de hasta 31.5MPa (4,570psi),・Velocidad de flujo máxima de hasta 120L/min (31.7gal/min)