Especificaciones
Detalles
- Tipo de anulación manualBotón pulsador y tuerca de bloqueo
- Presión máxima de funcionamiento31.5 psi
Descripción general
Descripción del fabricante
DSG-03-2B2-R100X2-C-51 JIS DIRECTOR VÁLVULA SO
- ・Válvula direccional de solenoide CETOP D05 - estándar ,・Presión de funcionamiento máxima de hasta 31.5MPa (4,570psi),・Velocidad de flujo máxima de hasta 120L/min (31.7gal/min)