Motion
DSHG-03-3C60-E-D24-1490

Yuken
DSHG-03-3C60-E-D24-1490

Piloto de válvula Dir operado
Artículo MI #11995907
No. Fabricante DSHG-03-3C60-E-D24-1490
Precio1,069.59 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Yuken
DSHG-03-3C60-E-D24-1490

Piloto de válvula Dir operado
Artículo MI #11995907
No. Fabricante DSHG-03-3C60-E-D24-1490
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
Precio1,069.59 USD/cada uno

Especificaciones

Detalles

  • Tipo de anulación manual
    Pasador de anulación manual
  • Presión máxima de funcionamiento
    25 psi

Descripción general

Descripción del fabricante
DSHG-03-3C60-E-D24-1490 PILOTO DE VÁLVULADIR
  • ・Válvula direccional de solenoide CETOP D05 de 2 etapas - estándar\n・Presión máxima de funcionamiento de hasta 25MPa (3,630psi)\n・Velocidad máxima de flujo de hasta 160L/min (42.3gal/min)\n

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo