Especificaciones
Detalles
- AccionamientoOperado por piloto
- Voltaje de bobina24 V CC
- Tipo de anulación manualPasador de anulación manual
- Presión máxima de funcionamiento31.5 psi
- Disposición del resorte del carreteDesplazamiento del resorte
Descripción general
- ・Válvula direccional de solenoide CETOP D08 de 2 etapas - estándar\n・Presión máxima de funcionamiento de hasta 31.5MPa (4,570psi)\n・Velocidad máxima de flujo de hasta 300L/min (79.3gal/min)\n