Motion
DSHG-04-3C2-T-R2-D24-5290

Yuken
DSHG-04-3C2-T-R2-D24-5290

Dir. de ópera piloto con ajuste de ictus
Artículo MI #11995980
No. Fabricante DSHG-04-3C2-T-R2-D24-5290
Precio1,221.09 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Yuken
DSHG-04-3C2-T-R2-D24-5290

Dir. de ópera piloto con ajuste de ictus
Artículo MI #11995980
No. Fabricante DSHG-04-3C2-T-R2-D24-5290
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
Precio1,221.09 USD/cada uno

Especificaciones

Detalles

  • Tipo de anulación manual
    Pasador de anulación manual
  • Presión máxima de funcionamiento
    31.5 psi

Descripción general

Descripción del fabricante
DSHG-04-3C2-T-R2-D24-5290 DIRECTOR DE OPERARIO DE PILOTO
  • ・Válvula direccional de solenoide CETOP D08 de 2 etapas - estándar\n・Presión máxima de funcionamiento de hasta 31.5MPa (4,570psi)\n・Velocidad máxima de flujo de hasta 300L/min (79.3gal/min)\n

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo