Motion
DSHG-04-3C4-T-A100-52

YUKEN
DSHG-04-3C4-T-A100-52

Válvula de control direccional hidráulica - Accionamiento accionado por piloto, bobina de 100 VCA
Artículo MI #11996017
No. Fabricante DSHG-04-3C4-T-A100-52
Precio933.37 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

YUKEN
DSHG-04-3C4-T-A100-52

Válvula de control direccional hidráulica - Accionamiento accionado por piloto, bobina de 100 VCA
Artículo MI #11996017
No. Fabricante DSHG-04-3C4-T-A100-52
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
Su precio$933.37/cada uno

Especificaciones

Detalles

  • Accionamiento
    Operado por piloto
  • Voltaje de bobina
    100 V CA
  • Tipo de anulación manual
    Pasador de anulación manual
  • Presión máxima de funcionamiento
    31.5 psi
  • Disposición del resorte del carrete
    Centrado en la primavera

Descripción general

Descripción del fabricante
DSHG-04-3C4-T-A100-52 VÁLVULA DIR. OPERARIO PILOTO
  • ・Válvula direccional de solenoide CETOP D08 de 2 etapas - estándar\n・Presión máxima de funcionamiento de hasta 31.5MPa (4,570psi)\n・Velocidad máxima de flujo de hasta 300L/min (79.3gal/min)\n

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good