Especificaciones
Detalles
- Tipo de anulación manualPasador de anulación manual
- Presión máxima de funcionamiento31.5 psi
Descripción general
Descripción del fabricante
DSHG-04-3C4-T-A120-5290 NPT VÁLVULA DIRECTOR PI
- ・Válvula direccional de solenoide CETOP D08 de 2 etapas - estándar\n・Presión máxima de funcionamiento de hasta 31.5MPa (4,570psi)\n・Velocidad máxima de flujo de hasta 300L/min (79.3gal/min)\n