Motion
DSHG-06-3C4-C2-T-D24-53

YUKEN
DSHG-06-3C4-C2-T-D24-53

Operario piloto de válvula Dir con estrangulador
Artículo MI #11996214
No. Fabricante DSHG-06-3C4-C2-T-D24-53
Precio1,355.42 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

YUKEN
DSHG-06-3C4-C2-T-D24-53

Operario piloto de válvula Dir con estrangulador
Artículo MI #11996214
No. Fabricante DSHG-06-3C4-C2-T-D24-53
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
Precio1,355.42 USD/cada uno

Especificaciones

Detalles

  • Presión máxima de funcionamiento
    31.5 psi

Descripción general

Descripción del fabricante
DSHG-06-3C4-C2-T-D24-53 PILOTO DE VÁLVULADIR
  • ・Válvula direccional de solenoide CETOP D08 de 2 etapas - estándar\n・Presión máxima de funcionamiento de hasta 31.5MPa (4,570psi)\n・Velocidad máxima de flujo de hasta 500L/min (132gal/min)\n

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo