Especificaciones
Detalles
- Presión máxima de funcionamiento31.5 psi
Descripción general
Descripción del fabricante
DSHG-06-3C60-A240-N-5390 D08 3-POS TANDE
- ・Válvula direccional de solenoide CETOP D08 de 2 etapas - estándar\n・Presión máxima de funcionamiento de hasta 31.5MPa (4,570psi)\n・Velocidad máxima de flujo de hasta 500L/min (132gal/min)\n