Especificaciones
Details
- Tipo de anulación manualBotón pulsador y tuerca de bloqueo
- Presión máxima de funcionamiento31.5 psi
Descripción general
Descripción del fabricante
DSHG-10-3C60-E-A120-C-4390 DIRECTOR VÁLVULA PI
- ・Válvula direccional de solenoide CETOP D10 de 2 etapas - estándar\n・Presión máxima de funcionamiento de hasta 31.5MPa (4,570psi)\n・Velocidad máxima de flujo de hasta 1,100L/min (291gal/min)\n