Descripción general
Descripción del fabricante
DSHG-10-3C60-E-A120-N-4390 PILOTO OPER DI
- ・Válvula direccional de solenoide CETOP D10 de 2 etapas - estándar\n・Presión máxima de funcionamiento de hasta 31.5MPa (4,570psi)\n・Velocidad máxima de flujo de hasta 1,100L/min (291gal/min)\n
Especificaciones
- Presión máxima de funcionamiento31.5 psi
Help us improve this product
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad