Motion
DSLG-01-3-O-D24-N-11

YUKEN
DSLG-01-3-O-D24-N-11

Tipo de vástago 3-Port normalmente abierto Dir 24
Artículo MI #11996367
No. Fabricante DSLG-01-3-O-D24-N-11
Precio1,214.53 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

YUKEN
DSLG-01-3-O-D24-N-11

Tipo de vástago 3-Port normalmente abierto Dir 24
Artículo MI #11996367
No. Fabricante DSLG-01-3-O-D24-N-11
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
Precio1,214.53 USD/cada uno

Especificaciones

Detalles

  • Presión máxima de funcionamiento
    31.5 psi

Descripción general

Descripción del fabricante
DSLG-01-3-O-D24-N-11 3-PORT TAPÓN
  • ・Válvula direccional tipo válvula de válvula\n・Presión máxima de funcionamiento de hasta 31.5MPa (4,570psi)\n・Velocidad máxima de flujo de hasta 16L/min (4.2gal/min)\n・CETOP D03

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"