Motion
EBG-03-H-5190 VÁLVULA DE ALIVIO PROPORCIONAL

YUKEN
EBG-03-H-5190 PROPORTIONAL RELIEF VALVE

Válvula de alivio proporcional - 3550 psi máx.
Artículo MI #11996404
No. Fabricante EBG-03-H-5190 PROPORTIONAL RELIEF VALVE
Precio1,815.10 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

YUKEN
EBG-03-H-5190 PROPORTIONAL RELIEF VALVE

Válvula de alivio proporcional - 3550 psi máx.
Artículo MI #11996404
No. Fabricante EBG-03-H-5190 PROPORTIONAL RELIEF VALVE
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
Precio1,815.10 USD/cada uno

Especificaciones

Detalles

  • Histéresis
    0.03
  • Presión máxima de funcionamiento
    24.5 MPa
  • Montaje
    Montaje de la subplaca

Descripción general

Descripción del fabricante
EBG-03-H-5190 VÁLVULA DE ALIVIO PROPORCIONAL
  • ・Válvula de descarga electrohidráulica proporcional\n・Presión máxima de funcionamiento de hasta 24.5MPa (3,550psi)\n・Velocidad máxima de flujo de hasta 400L/min (106gpm)\n・CETOP D05, D08, D10

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"