Motion
E-DSG-01-3C4-D24-70

YUKEN
E-DSG-01-3C4-D24-70

Eficiencia energética 5W Holding
Artículo MI #11996430
No. Fabricante E-DSG-01-3C4-D24-70
Precio545.02 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

YUKEN
E-DSG-01-3C4-D24-70

Eficiencia energética 5W Holding
Artículo MI #11996430
No. Fabricante E-DSG-01-3C4-D24-70
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
Precio545.02 USD/cada uno

Especificaciones

Detalles

  • Tipo de anulación manual
    Pasador de anulación manual
  • Presión máxima de funcionamiento
    16 psi

Descripción general

Descripción del fabricante
E-DSG-01-3C4-D24-70 EFICACIA ENERGÉTICA 5W
  • ・Válvula direccional de solenoide CETOP D03 - bajo vataje 5W\n・Max. Presión de funcionamiento de hasta 16MPa (2,320psi)\n・Velocidad de flujo máx. de hasta 45L/min (11gal/min)

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"