Especificaciones
Detalles
- Presión máxima de funcionamiento24.5 MPa
- MontajeMontaje de la subplaca
Descripción general
Descripción del fabricante
SERIE EFBG-03-125-61 10 OHM - 10 OHM
- ・Válvula de alivio y control de caudal proporcional - 40 Ω-10 Ω\n・Presión máxima de funcionamiento de hasta 24.5MPa (3,550psi)\n・Velocidad máxima de caudal de hasta 500L/min (132gpm)\n・CETOP D05, D08, D10