Motion
EFBG-06-250-C-61 VÁLVULA PROPORCIONAL

YUKEN
EFBG-06-250-C-61 PROPORTIONAL VALVE

Válvula proporcional
Artículo MI #11996440
No. Fabricante EFBG-06-250-C-61 PROPORTIONAL VALVE
Precio5,988.54 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

YUKEN
EFBG-06-250-C-61 PROPORTIONAL VALVE

Válvula proporcional
Artículo MI #11996440
No. Fabricante EFBG-06-250-C-61 PROPORTIONAL VALVE
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
Precio5,988.54 USD/cada uno

Especificaciones

Detalles

  • Presión máxima de funcionamiento
    24.5 MPa
  • Montaje
    Montaje de la subplaca

Descripción general

Descripción del fabricante
EFBG-06-250-C-61 VÁLVULA PROPORCIONAL
  • ・Válvula de alivio y control de caudal proporcional - 10 Ω-10 Ω\n・Presión máxima de funcionamiento de hasta 24.5MPa (3,550psi)\n・Velocidad máxima de caudal de hasta 500L/min (132gpm)\n・CETOP D05, D08, D10

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo