Especificaciones
Detalles
- Presión máxima de funcionamiento24.5 MPa
- MontajeMontaje de la subplaca
Descripción general
Descripción del fabricante
EFBG-06-250-H-17-SU VÁLVULA PROPORCIONAL
- ・Válvula de alivio y control de caudal proporcional - 40 Ω-10 Ω\n・Presión máxima de funcionamiento de hasta 24.5MPa (3,550psi)\n・Velocidad máxima de caudal de hasta 500L/min (132gpm)\n・CETOP D05, D08, D10