Motion
EFG-02-30-3190 CONTROL DE FLUJO PROPORCIONAL

YUKEN
EFG-02-30-3190 PROPORTIONAL FLOW CONTROL

Control de flujo proporcional
Artículo MI #11996448
No. Fabricante EFG-02-30-3190 PROPORTIONAL FLOW CONTROL
Precio2,688.37 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

YUKEN
EFG-02-30-3190 PROPORTIONAL FLOW CONTROL

Control de flujo proporcional
Artículo MI #11996448
No. Fabricante EFG-02-30-3190 PROPORTIONAL FLOW CONTROL
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
Precio2,688.37 USD/cada uno

Especificaciones

Detalles

  • Histéresis
    0.05
  • Presión máxima de funcionamiento
    20.6 MPa
  • Montaje
    Montaje de la subplaca

Descripción general

Descripción del fabricante
EFG-02-30-3190 CONTROL DE FLUJO PROPORCIONAL
  • ・Válvula de control de caudal (y comprobación) proporcional - 40 Ω\n・Presión máxima de funcionamiento de hasta 20.6MPa (3,000psi)\n・Velocidad máxima de caudal de hasta 550L/min (145gpm)\n・CETOP D02, D05, D08, D10

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"