Motion
EFG-06-250-E-51 VÁLVULA PROPORCIONAL

YUKEN
EFG-06-250-E-51 PROPORTIONAL VALVE

Válvula proporcional
Artículo MI #11996451
No. Fabricante EFG-06-250-E-51 PROPORTIONAL VALVE
Precio4,772.00 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

YUKEN
EFG-06-250-E-51 PROPORTIONAL VALVE

Válvula proporcional
Artículo MI #11996451
No. Fabricante EFG-06-250-E-51 PROPORTIONAL VALVE
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
Precio4,772.00 USD/cada uno

Especificaciones

Detalles

  • Histéresis
    0.03
  • Presión máxima de funcionamiento
    24.5 MPa
  • Montaje
    Montaje de la subplaca

Descripción general

Descripción del fabricante
EFG-06-250-E-51 VÁLVULA PROPORCIONAL
  • ・Válvula de control de caudal (y retención) proporcional - 10 Ω\n・Presión máxima de funcionamiento de hasta 24.5MPa (3,550psi)\n・Velocidad máxima de caudal de hasta 280L/min (74gpm)\n・CETOP D05, D08

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo