Motion
EHBG-03-H-S-50 VÁLVULA PROPORCIONAL ABIERTA L

YUKEN
EHBG-03-H-S-50 PROPORTIONAL VALVE-OPEN L

Válvula proporcional-Lazo abierto con sensor
Artículo MI #11996458
No. Fabricante EHBG-03-H-S-50 PROPORTIONAL VALVE-OPEN L
Price$4,989.28/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

YUKEN
EHBG-03-H-S-50 PROPORTIONAL VALVE-OPEN L

Válvula proporcional-Lazo abierto con sensor
Artículo MI #11996458
No. Fabricante EHBG-03-H-S-50 PROPORTIONAL VALVE-OPEN L
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
Price$4,989.28/each

Especificaciones

Details

  • Rango de temperatura ambiente
    De 0 °C a + 50 °C
  • Histéresis
    0.02
  • Presión máxima de funcionamiento
    24.5 MPa
  • Montaje
    Montaje de la subplaca

Descripción general

Descripción del fabricante
EHBG-03-H-S-50 VÁLVULA PROPORCIONAL ABIERTA L
  • ・Válvula de descarga piloto electrohidroproporcional\n・Presión máxima de funcionamiento de hasta 24.5MPa (3,550psi)\n・Velocidad máxima de flujo 400L/min (106gal/min)\n・CETOP D03, D08, D10

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo