Motion
EHBG-06-H-L-50 HÉLICE ELECTROHIDRÁULICA RE

YUKEN
EHBG-06-H-L-50 PROP ELECTRO-HYDRAULIC RE

Alivio electrohidráulico de apoyo cerrado
Artículo MI #11996461
No. Fabricante EHBG-06-H-L-50 PROP ELECTRO-HYDRAULIC RE
Precio5,131.68 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

YUKEN
EHBG-06-H-L-50 PROP ELECTRO-HYDRAULIC RE

Alivio electrohidráulico de apoyo cerrado
Artículo MI #11996461
No. Fabricante EHBG-06-H-L-50 PROP ELECTRO-HYDRAULIC RE
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
Precio5,131.68 USD/cada uno

Especificaciones

Detalles

  • Rango de temperatura ambiente
    De 0 °C a + 50 °C
  • Histéresis
    0.02
  • Presión máxima de funcionamiento
    24.5 MPa
  • Montaje
    Montaje de la subplaca

Descripción general

Descripción del fabricante
EHBG-06-H-L-50 HÉLICE ELECTROHIDRÁULICA RE
  • ・Válvula de descarga piloto electrohidroproporcional\n・Presión máxima de funcionamiento de hasta 24.5MPa (3,550psi)\n・Velocidad máxima de flujo 400L/min (106gal/min)\n・CETOP D03, D08, D10

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo