Motion
EHDFG-03-60-3C40-Y-30 DIRECCIÓN PROPORCIONAL

YUKEN
EHDFG-03-60-3C40-Y-30 PROPORTIONAL DIREC

Direccional y flujo proporcional
Artículo MI #11996466
No. Fabricante EHDFG-03-60-3C40-Y-30 PROPORTIONAL DIREC
Precio8,723.75 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

YUKEN
EHDFG-03-60-3C40-Y-30 PROPORTIONAL DIREC

Direccional y flujo proporcional
Artículo MI #11996466
No. Fabricante EHDFG-03-60-3C40-Y-30 PROPORTIONAL DIREC
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
Precio8,723.75 USD/cada uno

Especificaciones

Detalles

  • Rango de temperatura ambiente
    De 0 °C a + 50 °C
  • Dirección del flujo
    Metre-out
  • Histéresis
    0.05
  • Presión máxima de funcionamiento
    24.5 MPa
  • Montaje
    Montaje de la subplaca
  • Tipo de carrete
    3C40

Descripción general

Descripción del fabricante
EHDFG-03-60-3C40-Y-30 DIRECCIÓN PROPORCIONAL
  • ・Válvula de control de caudal (y retención) proporcional\n・Presión máxima de funcionamiento de hasta 24.5MPa (3,550psi)\n・Velocidad máxima de caudal de 60L/min (15.9gal/min)\n・CETOP D03, D05

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo