Motion
EHDG-01V-H-L-PNT11M10-50

YUKEN
EHDG-01V-H-L-PNT11M10-50

Válvula piloto de apoyo, ventilación alta, bucle cerrado
Artículo MI #11996478
No. Fabricante EHDG-01V-H-L-PNT11M10-50
Precio3,938.37 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

YUKEN
EHDG-01V-H-L-PNT11M10-50

Válvula piloto de apoyo, ventilación alta, bucle cerrado
Artículo MI #11996478
No. Fabricante EHDG-01V-H-L-PNT11M10-50
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
Precio3,938.37 USD/cada uno

Especificaciones

Detalles

  • Rango de temperatura ambiente
    De 0 °C a + 50 °C
  • Histéresis
    0.03
  • Presión máxima de funcionamiento
    24.5 MPa
  • Montaje
    Montaje de la subplaca

Descripción general

Descripción del fabricante
EHDG-01V-H-L-PMT11M10-51 VÁLVULA DEL PILOTO DE PROP.
  • ・Válvula de descarga piloto proporcional_x000D_\n・Presión máxima de funcionamiento de hasta 25MPa (3,630psi)_x000D_\n・Velocidad máxima de flujo de 30L/min (7.9gal/min)_x000D_\n・Tamaño de CETOP D03 _x000D_\n

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo