Motion
EHFBG-03-60-C-50 CAUDAL PROPORCIONAL Y R

YUKEN
EHFBG-03-60-C-50 PROPORTIONAL FLOW AND R

Válvula de alivio y flujo proporcional
Artículo MI #11996482
No. Fabricante EHFBG-03-60-C-50 PROPORTIONAL FLOW AND R
Precio6,390.65 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

YUKEN
EHFBG-03-60-C-50 PROPORTIONAL FLOW AND R

Válvula de alivio y flujo proporcional
Artículo MI #11996482
No. Fabricante EHFBG-03-60-C-50 PROPORTIONAL FLOW AND R
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
Precio6,390.65 USD/cada uno

Especificaciones

Detalles

  • Rango de temperatura ambiente
    De 0 °C a + 50 °C
  • Presión máxima de funcionamiento
    24.5 MPa
  • Montaje
    Montaje de la subplaca

Descripción general

Descripción del fabricante
EHFBG-03-60-C-50 CAUDAL PROPORCIONAL Y R
  • ・Válvula de alivio y control de caudal proporcional\n・Presión máxima de funcionamiento de hasta 24.5MPa (3,550psi)\n・Velocidad máxima de caudal:\n D03 (125L/min, 33gpm), D08 (250L/min, 66gpm)

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"