Motion
EHFCG-03-60-50 CONTROL DE FLUJO PROPORCIONAL

YUKEN
EHFCG-03-60-50 PROPORTIONAL FLOW CONTROL

Válvula de control de flujo proporcional
Artículo MI #11996486
No. Fabricante EHFCG-03-60-50 PROPORTIONAL FLOW CONTROL
Precio4,768.21 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

YUKEN
EHFCG-03-60-50 PROPORTIONAL FLOW CONTROL

Válvula de control de flujo proporcional
Artículo MI #11996486
No. Fabricante EHFCG-03-60-50 PROPORTIONAL FLOW CONTROL
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
Precio4,768.21 USD/cada uno

Especificaciones

Detalles

  • Rango de temperatura ambiente
    De 0 °C a + 50 °C
  • Histéresis
    0.03
  • Presión máxima de funcionamiento
    20.6 MPa
  • Montaje
    Montaje de la subplaca

Descripción general

Descripción del fabricante
EHFCG-03-60-50 CONTROL DE FLUJO PROPORCIONAL
  • ・Válvula de control de caudal (y retención) proporcional\n・Presión máxima de funcionamiento de hasta 24.5MPa (3,550psi)\n・Velocidad máxima de caudal de 250L/min (66gal/min)\n・CETOP D05, D08

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo