Motion
EHRBG-06-B-50-SU VÁLVULA PROPORCIONAL

YUKEN
EHRBG-06-B-50-SU PROPORTIONAL VALVE

Válvula proporcional
Artículo MI #11996490
No. Fabricante EHRBG-06-B-50-SU PROPORTIONAL VALVE
Precio4,559.90 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

YUKEN
EHRBG-06-B-50-SU PROPORTIONAL VALVE

Válvula proporcional
Artículo MI #11996490
No. Fabricante EHRBG-06-B-50-SU PROPORTIONAL VALVE
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
Precio4,559.90 USD/cada uno

Especificaciones

Detalles

  • Rango de temperatura ambiente
    De 0 °C a + 50 °C
  • Histéresis
    0.03
  • Presión máxima de funcionamiento
    24.5 MPa
  • Montaje
    Montaje de la subplaca

Descripción general

Descripción del fabricante
EHRBG-06-B-50-SU VÁLVULA PROPORCIONAL
  • ・Válvula de alivio y reducción proporcional_x000D_\n・Presión máxima de funcionamiento de hasta 24.5MPa (3,550psi)_x000D_\n・Velocidad máxima de flujo 250L/min (66gal/min)_x000D_\n・CETOP D08, D10_x000D_\n

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo