Especificaciones
Detalles
- Dirección del flujoMetros - Entrada, Metros - Salida
- Histéresis0.005
- Presión máxima de funcionamiento31.5 MPa
- MontajeMontaje de la subplaca
- Tipo de carrete3C2
Descripción general
- ・Válvula de control de flujo y direccional proporcional con LVDT\n・Presión máxima de funcionamiento de hasta 31.5MPa (4,570psi)\n・Velocidad máxima de flujo de hasta 80L/min (21.1gpm)\n・CETOP D03, D05