Motion
ELDFG-03-40-3C2-XY-10 PROPORCIÓN DE ALTA RESP.

YUKEN
ELDFG-03-40-3C2-XY-10 HI RESP PROPORTION

Direccional y flujo proporcional de alta resolución
Artículo MI #11996513
No. Fabricante ELDFG-03-40-3C2-XY-10 HI RESP PROPORTION
Precio5,669.13 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

YUKEN
ELDFG-03-40-3C2-XY-10 HI RESP PROPORTION

Direccional y flujo proporcional de alta resolución
Artículo MI #11996513
No. Fabricante ELDFG-03-40-3C2-XY-10 HI RESP PROPORTION
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
Precio5,669.13 USD/cada uno

Especificaciones

Detalles

  • Dirección del flujo
    Metros - Entrada, Metros - Salida
  • Histéresis
    0.005
  • Presión máxima de funcionamiento
    31.5 MPa
  • Montaje
    Montaje de la subplaca
  • Tipo de carrete
    3C2

Descripción general

Descripción del fabricante
ELDFG-03-40-3C2-XY-10 PROPORCIÓN DE ALTA RESP.
  • ・Válvula de control de flujo y direccional proporcional con LVDT\n・Presión máxima de funcionamiento de hasta 31.5MPa (4,570psi)\n・Velocidad máxima de flujo de hasta 80L/min (21.1gpm)\n・CETOP D03, D05

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo