Motion
ELDFG-03EH-40-3C40-XY-C-E-10 INTERNET DE ALTA VELOCIDAD PR

YUKEN
ELDFG-03EH-40-3C40-XY-C-E-10 HI SPEED PR

Corriente OBE de válvula proporcional de alta velocidad
Artículo MI #11996519
No. Fabricante ELDFG-03EH-40-3C40-XY-C-E-10 HI SPEED PR
Precio6,908.91 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

YUKEN
ELDFG-03EH-40-3C40-XY-C-E-10 HI SPEED PR

Corriente OBE de válvula proporcional de alta velocidad
Artículo MI #11996519
No. Fabricante ELDFG-03EH-40-3C40-XY-C-E-10 HI SPEED PR
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
Precio6,908.91 USD/cada uno

Especificaciones

Detalles

  • Rango de temperatura ambiente
    de -15 °C a 65 °C
  • Dirección del flujo
    Metros - Entrada, Metros - Salida
  • Histéresis
    0.001
  • Presión máxima de funcionamiento
    35 MPa
  • Montaje
    Montaje de la subplaca
  • Tipo de carrete
    3C40

Descripción general

Descripción del fabricante
ELDFG-03EH-40-3C40-XY-C-E-10 INTERNET DE ALTA VELOCIDAD PR
  • ・Válvula de control de flujo y direccional proporcional con LVDT\n・Presión de funcionamiento máxima de hasta 35MPa (5,080psi)\n・Velocidad de flujo máxima de 80L/min (21gal/min)\n・CETOP D03, D05

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo