Especificaciones
Detalles
- Rango de temperatura ambienteDe 0 °C a + 50 °C
- Dirección del flujoMetros - Entrada, Metros - Salida
- Histéresis0.001
- Presión máxima de funcionamiento35 MPa
- MontajeMontaje de la subplaca
- Tipo de carrete3C40
Descripción general
Descripción del fabricante
ELDFHG-04EH-280-3C40-XY-E-C-D-10 ALTA SPD
- ・Válvula de control de flujo y direccional proporcional con LVDT\n・Presión máxima de funcionamiento de hasta 35MPa (5,080psi)\n・Velocidad máxima de flujo de 1,440L/min (380gal/min)\n・CETOP D05, D07, D08, D10