Especificaciones
Detalles
- Rango de temperatura ambientede -15 °C a 65 °C
- Dirección del flujoMetros - Entrada, Metros - Salida
- Presión máxima de funcionamiento35 MPa
- MontajeMontaje de la subplaca
- Tipo de carrete3C2
Descripción general
Descripción del fabricante
ELDFHG-06-350-3C2-XY-E-10 APROBACIÓN DE ALTA VELOCIDAD
- ・Válvula de control de flujo y direccional proporcional con LVDT\n・Presión máxima de funcionamiento de hasta 35MPa (5,080psi)\n・Velocidad máxima de flujo de hasta 280L/min (74gpm)\n・CETOP D07, D08