Motion
ELDFHG-06-350-3C40-XY-E-10 INTERNET DE ALTA VELOCIDADPROPVA

YUKEN
ELDFHG-06-350-3C40-XY-E-10 HISPEEDPROPVA

Válvula HiSpeedPropValve 350 l/min
Artículo MI #11996546
No. Fabricante ELDFHG-06-350-3C40-XY-E-10 HISPEEDPROPVA
Precio9,687.04 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

YUKEN
ELDFHG-06-350-3C40-XY-E-10 HISPEEDPROPVA

Válvula HiSpeedPropValve 350 l/min
Artículo MI #11996546
No. Fabricante ELDFHG-06-350-3C40-XY-E-10 HISPEEDPROPVA
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
Precio9,687.04 USD/cada uno

Especificaciones

Detalles

  • Rango de temperatura ambiente
    de -15 °C a 65 °C
  • Dirección del flujo
    Metros - Entrada, Metros - Salida
  • Presión máxima de funcionamiento
    35 MPa
  • Montaje
    Montaje de la subplaca
  • Tipo de carrete
    3C40

Descripción general

Descripción del fabricante
ELDFHG-06-350-3C40-XY-E-10 INTERNET DE ALTA VELOCIDADPROPVA
  • ・Válvula de control de flujo y direccional proporcional con LVDT\n・Presión máxima de funcionamiento de hasta 35MPa (5,080psi)\n・Velocidad máxima de flujo de hasta 280L/min (74gpm)\n・CETOP D07, D08

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good