Motion
F-A-BSG-03-2B3B-D24-N1-48

YUKEN
F-A-BSG-03-2B3B-D24-N1-48

Válvula de alivio Sol. Con. con ventilación
Artículo MI #11996587
No. Fabricante F-A-BSG-03-2B3B-D24-N1-48
Precio1,727.10 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

YUKEN
F-A-BSG-03-2B3B-D24-N1-48

Válvula de alivio Sol. Con. con ventilación
Artículo MI #11996587
No. Fabricante F-A-BSG-03-2B3B-D24-N1-48
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
Precio1,727.10 USD/cada uno

Especificaciones

Detalles

  • Presión máxima de funcionamiento
    25 psi

Descripción general

Descripción del fabricante
F-A-BSG-03-2B3B-D24-N1-48 VÁLVULA DE ALIVIO S
  • ・Válvula de alivio - accionada por solenoide y piloto \n・Presión máxima de funcionamiento 25MPa (3,630psi)\n・Velocidad máxima de flujo de hasta 400L/min (106gpm)\n

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"