Motion
FBG-03-125-11

YUKEN
FBG-03-125-11

Control de flujo de ahorro de energía de 3/8 pulgadas y
Artículo MI #11996590
No. Fabricante FBG-03-125-11
Precio2,225.28 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

YUKEN
FBG-03-125-11

Control de flujo de ahorro de energía de 3/8 pulgadas y
Artículo MI #11996590
No. Fabricante FBG-03-125-11
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
Precio2,225.28 USD/cada uno

Especificaciones

Detalles

  • Presión máxima de trabajo
    25 psi

Descripción general

Descripción del fabricante
FLUJO DE AHORRO DE ENERGÍA DE FBG-03-125-11 3/8 PULGADAS
  • ・Control de flujo y válvula de alivio_x000D_\n・Presión máxima de funcionamiento de hasta 25MPa (3,630psi)_x000D_\n・Velocidad máxima de flujo de hasta 500L/min (132gal/min)_x000D_\n

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"