Especificaciones
Detalles
- Tipo de anulación manualBotón pulsador y tuerca de bloqueo (opcional)
- Presión máxima de funcionamiento35 psi
Descripción general
- ・Válvula direccional de solenoide CETOP D03 - estándar\n・Presión de funcionamiento máxima de hasta 35MPa (5,080psi)\n・Velocidad de flujo máxima de hasta 100L/min (26.4gal/min)