Motion
FGM-02-2090

YUKEN
FGM-02-2090

Control de flujo de subplaca NPT de 1/4"
Artículo MI #11996660
No. Fabricante FGM-02-2090
Precio530.25 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

YUKEN
FGM-02-2090

Control de flujo de subplaca NPT de 1/4"
Artículo MI #11996660
No. Fabricante FGM-02-2090
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
Precio530.25 USD/cada uno

Especificaciones

Detalles

  • Presión máxima de funcionamiento
    21 MPa

Descripción general

Descripción del fabricante
CONT. FLUJO SUBPLACA FGM-02-2090 1/4" NPT
  • ・Válvula de control de flujo_x000D_\n・Presión máxima de funcionamiento de hasta 21MPa (3,050psi)_x000D_\n・Velocidad máxima de flujo de hasta 500L/min (132 gpm)_x000D_\n

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"