Especificaciones
Detalles
- Presión máxima de funcionamiento21 MPa
Descripción general
Descripción del fabricante
SUBPLACA NPT FGM-02X-2090 3/8"
- ・Válvula de control de flujo_x000D_\n・Presión máxima de funcionamiento de hasta 21MPa (3,050psi)_x000D_\n・Velocidad máxima de flujo de hasta 500L/min (132 gpm)_x000D_\n