Motion
FGM-03Z-2090

YUKEN
FGM-03Z-2090

Subplaca NPT de 1"
Artículo MI #11996664
No. Fabricante FGM-03Z-2090
Precio1,004.83 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

YUKEN
FGM-03Z-2090

Subplaca NPT de 1"
Artículo MI #11996664
No. Fabricante FGM-03Z-2090
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
Precio1,004.83 USD/cada uno

Especificaciones

Detalles

  • Presión máxima de funcionamiento
    21 MPa

Descripción general

Descripción del fabricante
SUBPLACA NPT FGM-03Z-2090 1"
  • ・Válvula de control de flujo_x000D_\n・Presión máxima de funcionamiento de hasta 21MPa (3,050psi)_x000D_\n・Velocidad máxima de flujo de hasta 500L/min (132 gpm)_x000D_\n

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good