Motion
G-DSG-01-3C40-51

YUKEN
G-DSG-01-3C40-51

Válvula de control direccional hidráulica - Accionamiento accionado por solenoide, bobina de 24 V CC
Artículo MI #11996704
No. Fabricante G-DSG-01-3C40-51
Precio2,032.84 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

YUKEN
G-DSG-01-3C40-51

Válvula de control direccional hidráulica - Accionamiento accionado por solenoide, bobina de 24 V CC
Artículo MI #11996704
No. Fabricante G-DSG-01-3C40-51
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
Precio2,032.84 USD/cada uno

Especificaciones

Detalles

  • Accionamiento
    Solenoide operado
  • Voltaje de bobina
    24 V CC
  • Presión máxima de funcionamiento
    25 psi
  • Disposición del resorte del carrete
    Centrado en la primavera

Descripción general

Descripción del fabricante
G-DSG-01-3C40-51 DIRECTOR SIN DESCARGAS VÁLVULA SO
  • ・Válvula direccional solenoide - Serie G - D03, D05\n・Max. Presión de funcionamiento de hasta 25MPa (3,630psi)\n・Reducción de impactos y arranque y parada lentos\n・Conector micro-B USB en el amplificador integrado

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo