Motion
HCG-10-L2-22 SECUENCIA Y VÁLVULA DE RETENCIÓN 260-

YUKEN
HCG-10-L2-22 SEQUENCE & CHECK VALVE 260-

Válvula de retención y secuencia 260-510
Artículo MI #11996729
No. Fabricante HCG-10-L2-22 SEQUENCE & CHECK VALVE 260-
Precio1,331.81 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

YUKEN
HCG-10-L2-22 SEQUENCE & CHECK VALVE 260-

Válvula de retención y secuencia 260-510
Artículo MI #11996729
No. Fabricante HCG-10-L2-22 SEQUENCE & CHECK VALVE 260-
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
Precio1,331.81 USD/cada uno

Especificaciones

Detalles

  • Presión máxima de funcionamiento
    21 MPa

Descripción general

Descripción del fabricante
HCG-10-L2-22 SECUENCIA Y VÁLVULA DE RETENCIÓN 260-
  • ・Válvula de secuencia\n・Descarga, alivio de baja presión, válvula de contrapeso\n・Presión de funcionamiento máx. 21MPa (3,050 psi)\n・Velocidad de flujo máx. de hasta 250L/min (66 gpm)

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"