Motion
HCT-10-C1-2290 1020-2030 PSI DE CONTRABALIO

YUKEN
HCT-10-C1-2290 1020-2030 PSI COUNTERBALA

Contrapeso de 1020-2030 psi
Artículo MI #11996741
No. Fabricante HCT-10-C1-2290 1020-2030 PSI COUNTERBALA
Precio1,858.40 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

YUKEN
HCT-10-C1-2290 1020-2030 PSI COUNTERBALA

Contrapeso de 1020-2030 psi
Artículo MI #11996741
No. Fabricante HCT-10-C1-2290 1020-2030 PSI COUNTERBALA
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
Precio1,858.40 USD/cada uno

Especificaciones

Detalles

  • Presión máxima de funcionamiento
    21 MPa

Descripción general

Descripción del fabricante
HCT-10-C1-2290 1020-2030 PSI DE CONTRABALIO
  • ・Válvula de secuencia\n・Descarga, alivio de baja presión, válvula de contrapeso\n・Presión de funcionamiento máx. 21MPa (3,050 psi)\n・Velocidad de flujo máx. de hasta 250L/min (66 gpm)

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"