Especificaciones
Detalles
- Presión máxima de funcionamiento21 MPa
Descripción general
Descripción del fabricante
HG-06-A4-2290 PILOTO EXT. DE LA VÁLVULA DE DESCARGA
- ・Válvula de secuencia\n・Descarga, alivio de baja presión, válvula de contrapeso\n・Presión de funcionamiento máx. 21MPa (3,050 psi)\n・Velocidad de flujo máx. de hasta 250L/min (66 gpm)