Motion
HG-10-C2-P-2290 SECUENCIA DE PILOTO INTERNO DE LA VÁLVULA

YUKEN
HG-10-C2-P-2290 SEQUENCE VALVE INT PILOT

Válvula de secuencia, drenaje de extensión del piloto interno
Artículo MI #11996750
No. Fabricante HG-10-C2-P-2290 SEQUENCE VALVE INT PILOT
Precio1,988.82 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

YUKEN
HG-10-C2-P-2290 SEQUENCE VALVE INT PILOT

Válvula de secuencia, drenaje de extensión del piloto interno
Artículo MI #11996750
No. Fabricante HG-10-C2-P-2290 SEQUENCE VALVE INT PILOT
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
Precio1,988.82 USD/cada uno

Especificaciones

Detalles

  • Presión máxima de funcionamiento
    21 MPa

Descripción general

Descripción del fabricante
HG-10-C2-P-2290 SECUENCIA DE PILOTO INTERNO DE LA VÁLVULA
  • ・Válvula de secuencia\n・Descarga, alivio de baja presión, válvula de contrapeso\n・Presión de funcionamiento máx. 21MPa (3,050 psi)\n・Velocidad de flujo máx. de hasta 250L/min (66 gpm)

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo