Motion
MCA-03-0-70

Yuken
MCA-03-0-70

Válvula de retención modular de 5 psi
Artículo MI #11997030
No. Fabricante MCA-03-0-70
Precio303.88 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Yuken
MCA-03-0-70

Válvula de retención modular de 5 psi
Artículo MI #11997030
No. Fabricante MCA-03-0-70
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
Precio303.88 USD/cada uno

Especificaciones

Detalles

  • Presión de agrietamiento
    0.0375 MPa
  • Presión máxima de funcionamiento
    25 MPa

Descripción general

Descripción del fabricante
VÁLVULA DE RETENCIÓN MODULAR MCA-03-0-70 5 PSI
  • ・Válvula modular CETOP D05 \n・Presión máxima de funcionamiento de hasta 35MPa (5,080psi)\n・Velocidad máxima de flujo de hasta 160L/min (42gal/min)\n\n

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo