Especificaciones
Detalles
- Presión de agrietamiento0.2 MPa
- Presión máxima de funcionamiento25 MPa
Descripción general
Descripción del fabricante
VÁLVULA DE RETENCIÓN MODULAR MCA-03-2-70 29 PSI
- ・Válvula modular CETOP D05 \n・Presión máxima de funcionamiento de hasta 35MPa (5,080psi)\n・Velocidad máxima de flujo de hasta 160L/min (42gal/min)\n\n