Motion
MCB-01-0-70

Yuken
MCB-01-0-70

Mod. Yuken D03 Revisión de la válvula en el puerto B.
Artículo MI #11997032
No. Fabricante MCB-01-0-70
Precio256.42 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Yuken
MCB-01-0-70

Mod. Yuken D03 Revisión de la válvula en el puerto B.
Artículo MI #11997032
No. Fabricante MCB-01-0-70
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
Precio256.42 USD/cada uno

Especificaciones

Detalles

  • Presión de agrietamiento
    0.0375 MPa
  • Presión máxima de funcionamiento
    31.5 MPa

Descripción general

Descripción del fabricante
MCB-01-0-70 YUKEN D03 MOD. COMPROBACIÓN DE LA VÁLVULA O
  • ・Válvula modular CETOP D03 \n・Presión máxima de funcionamiento de hasta 35MPa (5,080psi)\n・Velocidad máxima de flujo de hasta 80L/min (21gal/min)\n\n

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo