Motion
MCT-03-2-70

Yuken
MCT-03-2-70

Válvula de retención modular de 29 psi
Artículo MI #11997041
No. Fabricante MCT-03-2-70
Precio349.46 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Yuken
MCT-03-2-70

Válvula de retención modular de 29 psi
Artículo MI #11997041
No. Fabricante MCT-03-2-70
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
Precio349.46 USD/cada uno

Especificaciones

Detalles

  • Presión de agrietamiento
    0.2 MPa
  • Presión máxima de funcionamiento
    25 MPa

Descripción general

Descripción del fabricante
VÁLVULA DE RETENCIÓN MODULAR MCT-03-2-70 29 PSI
  • ・Válvula modular CETOP D05 \n・Presión máxima de funcionamiento de hasta 35MPa (5,080psi)\n・Velocidad máxima de flujo de hasta 160L/min (42gal/min)\n\n

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo